HEADS(ヘッズ)
ホワイトデイサテンリボン
ホワイトデイのサテンリボンが登場しました。シャンパンピンクのリボンにホワイトで「WHITE DAY」の文字をあしらったデザインです。
仕様
片面デザイン
材質
ポリエステル[片面サテン]
幅(mm)
10
色
ホワイトデイ
長さ(m)
20
内容量
1パック(1巻)
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63232665
WD-STR1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください