ルシアン
クロスステッチ刺しゅうキット 小さな花のフレーム
仕様
用意するもの:はさみ、アイロン、縫い糸またはセロハンテープ、刺しゅう枠(※使った方がきれいに刺せます)
セット内容
刺しゅう糸、刺しゅう布、刺しゅう針、木製フレーム、図案付き作り方説明書
寸法(cm)
出来上がり:11.6×11.6
内容量
1袋
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63277745
CSK852
すずらん
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
63277754
CSK853
ミモザ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
63277779
CSK855
すみれ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
63277806
CSK882
カランコエ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
63277815
CSK883
ガーベラ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
63277824
CSK884
わすれな草
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
63277736
CSK851
バラ
¥
1,600
取扱い終了
63277770
CSK854
あじさい
¥
1,600
取扱い終了
63277788
CSK856
ポピー
¥
1,600
取扱い終了
63277797
CSK881
デイジー
¥
1,600
取扱い終了
63277840
CSK885
干日紅
¥
1,600
取扱い終了
63277849
CSK886
タンポポ
¥
1,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください