カウントステッチ刺しゅう制作キット 小さなフレーム

カウントステッチ刺しゅう制作キット 小さなフレーム - ルシアンカウントステッチ刺しゅう制作キット 小さなフレーム - ルシアンカウントステッチ刺しゅう制作キット 小さなフレーム - ルシアン
仕様●制作時間(目安):10~14時間●用意するもの:はさみ・アイロン・縫い糸またはセロハンテープ・刺しゅう枠 ※使った方がきれいに刺せます。セット内容刺しゅう布、刺しゅう糸、刺しゅう針、木製フレーム、図案付き作り方説明書寸法(cm)出来上がり:(フレーム外寸)11.6×11.6内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63277350CSK2707ナインパッチ
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
63277334CSK2706オクタグラム
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする