ルシアン
「地刺し」で作る布小物 刺し子キット
仕様
●制作時間(目安):6~8時間●用意するもの:はさみ、えんぴつ、縫い針、縫い糸(白)
セット内容
刺しゅう糸、刺しゅう布、刺しゅう針、プチフレーム、図案付き作り方説明書
直径(Φcm)
出来上がり:9
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63277228
CSK2321
ミモザ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
63277237
CSK2322
ブルーフラワー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください