ルシアン
100ネエサン刺しゅうキット 小さなフレーム
仕様
用意するもの:はさみ、アイロン、テープ、チャコペンまたはえんぴつ
セット内容
刺しゅう糸、刺しゅう布、刺しゅう針、片面接着芯、フレーム、作り方説明書
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63277535
CSK542111
バレリーナ
出来上がり:10×13.6×1.2
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
63277544
CSK542112
フレンドリー
出来上がり:11.7×11.7×1.2
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください