ルシアン
カウントステッチ刺しゅう制作キット 小さながまぐち
仕様
●制作時間(目安):10~15時間●用意するもの:はさみ・えんぴつ・縫い針・縫い糸・定規・あて布・ペンチ・アイロン・つまようじ・手芸用接着剤・目打ち・刺しゅう枠 ※使った方がきれいに刺せます。・まち針 ※縫い合わせる際にあると便利です。
セット内容
刺しゅう布、刺しゅう糸、無地布、刺しゅう針、口金、紙紐、図案付き作り方説明書、型紙
寸法(cm)
出来上がり:7×6×1.5
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63277316
CSK2704
キンポウゲ
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
63277325
CSK2705
メイフラワー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください