ルシアン
かんたんクロスステッチ ポケットテッシュケース
仕様
用意するもの:はさみ、アイロン
セット内容
クロスステッチ布のティッシュケース、刺しゅう糸、針、図案付き作り方レシピ
寸法(cm)
出来上がり:9×12
内容量
1袋
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63277465
CSK3711
ブーケ
¥
980
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
63277474
CSK3712
ローズ
¥
980
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
63277490
CSK3713
レース
¥
980
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください