ルシアン
100ネエサン刺しゅうキット ミニ巾着
仕様
用意するもの:はさみ、チャコペンまたはえんぴつ
セット内容
ミニ巾着、刺しゅう糸、刺しゅう針、作り方説明書
寸法(cm)
出来上がり:22×19.5×1
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63277517
CSK542109
並木道
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
63277526
CSK542110
街並み
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください