曜日別特売

手芸キット ぬりえみたいなクロスステッチ

手芸キット ぬりえみたいなクロスステッチ - ルシアン手芸キット ぬりえみたいなクロスステッチ - ルシアン手芸キット ぬりえみたいなクロスステッチ - ルシアン

出来上がりサイズ:フレーム外寸 直径:約14.5cm(吊り金具含まず
セット内容:刺繍糸、刺繍針、刺繍布(図案プリント済み)、プチフレーム、作り方説明書
用意する物:はさみ、アイロン、えんぴつ、タオル、定規、あて布、縫い糸
難易度:初心者向け

仕様用意するもの:はさみ、アイロン、えんぴつ、タオル、定規、あて布、縫い糸セット内容刺繍糸、刺繍針、刺繍布(図案プリント済み)、プチフレーム、作り方説明書種類バード直径(Φcm)出来上がり:14.5内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63278059CSK9903
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする