ルシアン
地刺し刺しゅうキット カードケース
仕様
●制作時間(目安):10~12時間●用意するもの:はさみ、えんぴつ、縫い針、縫い糸、定規、アイロン、まち針 (※縫い合わせる際にあると便利) 、刺しゅう枠 (※使用した方がきれいに刺せる)
セット内容
刺しゅう糸、刺しゅう布、刺しゅう針、無地布、片面接着芯、図案付き作り方説明書
寸法(cm)
出来上がり:6.5×11×0.5
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63277280
CSK2326
ヤツデの花
¥
980
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
63277264
CSK2325
菱格子の白い花
¥
980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください