ルシアン
100ネエサン刺しゅうキット チャーム
仕様
用意するもの:はさみ、定規、アイロン、チャコペンまたはえんぴつ
寸法(cm)
出来上がり:7×3.5×1
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63277499
CSK542107
刺しゅう用布、刺しゅう糸、片面接着芯、サテンリボン、ボールチェーン、わた、作り方説明書
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
63277508
CSK542108
刺しゅう布、刺しゅう糸、片面接着芯、サテンリボン、ボールチェーン、わた、作り方説明書
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください