ルシアン
お庭のスケッチブック 刺しゅうキット
仕様
●制作時間(目安):10時間以上●用意するもの:ハサミ、えんぴつ、あて布、アイロン、綿棒、テープ
セット内容
刺しゅう糸、刺しゅう布、片面接着芯、刺しゅう針、フレーム、作り方説明書、チュール
寸法(cm)
出来上がり:13.8×18.8×2
内容量
1袋
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63277560
CSK542207
球根のスケッチ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
63277569
CSK542208
小さなローズガーデン
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
63277578
CSK542209
ガーデンのブーケ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
63277587
CSK542210
庭のベリー
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
63277596
CSK542211
ビオラのリース
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
63277605
CSK542212
ミモザのスワッグ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください