手芸キット ぬりえみたいなクロスステッチ

手芸キット ぬりえみたいなクロスステッチ - ルシアン手芸キット ぬりえみたいなクロスステッチ - ルシアン手芸キット ぬりえみたいなクロスステッチ - ルシアン手芸キット ぬりえみたいなクロスステッチ - ルシアン手芸キット ぬりえみたいなクロスステッチ - ルシアン

出来上がりサイズ:フレーム外寸 直径:約14.5cm(吊り金具含まず)
セット内容:刺繍糸、刺繍針、刺繍布(図案プリント済み)、プチフレーム、作り方説明書
用意する物:はさみ、アイロン、えんぴつ、タオル、定規、あて布、縫い糸
難易度:初心者向け

仕様用意するもの:はさみ、アイロン、えんぴつ、タオル、定規、あて布、縫い糸セット内容刺繍糸、刺繍針、刺繍布(図案プリント済み)、プチフレーム、作り方説明書直径(Φcm)出来上がり:14.5内容量1袋
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63278050CSK9902ストロベリー
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
63278077CSK9905キャット
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
63278068CSK9904リース
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする