草木染めの糸でつくるちいさなテマリキット

草木染めの糸でつくるちいさなテマリキット - Piece草木染めの糸でつくるちいさなテマリキット - Piece草木染めの糸でつくるちいさなテマリキット - Piece草木染めの糸でつくるちいさなテマリキット - Piece草木染めの糸でつくるちいさなテマリキット - Piece草木染めの糸でつくるちいさなテマリキット - Piece草木染めの糸でつくるちいさなテマリキット - Piece草木染めの糸でつくるちいさなテマリキット - Piece
仕様用意するもの:はかり (8gがはかれるもの) 、まち針、ティッシュペーパー、糸切りばさみ、丸ペンチ寸法(cm)出来上がり:全長4.5内容量1袋
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63278129PHC-091-1細糸 (イエロー) 、刺繍糸 (生成、薄グレー、ブルー、パープル) 、もみ殻、ふとん針、Tピン、スパンコールSTAR banana
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
63278138PHC-091-2細糸 (グレー) 、刺繍糸 (生成、イエロー、青、ピンク) 、もみ殻、ふとん針、Tピン、スパンコールSTAR fog
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
63278147PHC-092-1細糸 (薄ピンク) 、刺繍糸 (パープル、水色、イエロー、濃ピンク、青、生成) 、もみ殻、ふとん針、Tピン、スパンコールBUTTERFLYpeachピンク
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
63278156PHC-092-2細糸 (茶) 、刺繍糸 (濃ピンク、薄ピンク、水色、イエロー、濃グレー、生成) 、もみ殻、ふとん針、Tピン、スパンコールBUTTERFLY coffee
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
63278165PHC-093-1細糸 (グレー) 、刺繍糸 (薄ピンク、濃グレー、青) 、もみ殻、ふとん針、Tピン、スパンコールSTRIPE
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする