Piece
k.omono fioret hair accessory 刺しゅうキット
仕様
用意するもの:チャコペーパー、セロハン(商品の袋でも可)、待ち針、トレーサーまたはボールペン、刺しゅう枠約10cm、刺しゅう針(6本どり用)、糸切ばさみ、ビーズ針またはメリケン針9号、縫い糸(#60ミシン糸 白)、裁ちばさみ、手芸用ボンド、チャコペン、つまようじ
セット内容
丸小ビーズ、竹ビーズ、シーチング、刺しゅう糸5色、フェルト、ヘアクリップ、作り方説明書
寸法(cm)
出来上がり:約縦3.3×横7.2
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63278086
PHC-033-3
ヘアクリップ×moca
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
63278095
PHC-033-4
ヘアクリップ×gray
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください