モータ

モータ - 日東電工モータ - 日東電工
(1件のレビュー)

外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。

用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。電源単相極数(P)4耐熱クラス120(E)取付方式固定脚外被構造開放防滴型仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
電圧(V)
極数(P)
型式
始動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63283896100W EFOU-KTN 4P100100(50/60Hz)、110(60Hz)4分相始動式 開放防滴型分相始動式
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
63283905200W EFOU-KRN 4P200100(50/60Hz)、110(60Hz)4コンデンサ始動式開放防滴型コンデンサ始動式
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: 攪拌機の動力
農・林・水産業

初めてMonotaroを利用して希望のメーカーではなかったですが、モートルに関しては種類が豊富で良かったです
減速機の種類がもう少しあるとセット買い出来たんですがね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする