赤ちゃんの服などで一度は目にしたことがあるぱっちんボタン。糸付けボタンよりも着脱が簡単で、金属ホックより軽くて肌に優しいのが特徴。糸切れやサビの心配がなく、いろんな用途に使用されます。【対応スナップのタイプ】ST…サンテナック:最も汎用性の高いプレーンなプラスチックスナップ。特に、柔らかい生地や薄い生地におすすめ。ベビーやマタニティグッズならこちらが良く合います。ヘッド径:9mm生地対応厚み:~約0.8mmSG…サングリップ:生地にがっちり食い込むタフなプラスチックスナップ。足部分が長いので、厚めの生地にもしっかりと打てる。厚めの生地のアウターや・強度が重要なスポーツウェアに向いてます。ヘッド径:13mm生地対応厚み:~約1.5mmSBS…サンボタンスナップ:糸付けボタンのように見えるプラスチックスナップ。シャツのボタンとして使えば、麻の忙しい時間の着替えも楽々。ユニホームやナイトウェアに向いています。ヘッド径:11.5mm生地対応厚み:~約1.2mmSMS…サンメタルスナップ:金属ホックのように見えるプラスチックスナップ。塗装ではなく、本物の金属を巻いているから、とてもリアルな質感です。レザーやデニム生地によくなじみます。ヘッド径:10mm/13mm生地対応厚み:~約1.0mm/1.2mm