曜日別特売

瓶・ボトル用レジ袋

瓶・ボトル用レジ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク瓶・ボトル用レジ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク瓶・ボトル用レジ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク瓶・ボトル用レジ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク瓶・ボトル用レジ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク瓶・ボトル用レジ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク瓶・ボトル用レジ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク
(2件のレビュー)

ワイン用はワイン、一升瓶用は一升瓶がぴったり入る。厚みもしっかりで丈夫なタイプ。

材質HDPE乳白幅(mm)100マチ(mm)95内容量1袋(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63283695IRL-WNNHワイン用(720mlワイン一本用)100470950.03
オープン
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
63283704IRL-IBNH一升瓶用(一升瓶一本用)100525950.035
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63283704
2024-11-06
用途: 商品お渡し
有限会社高野商店卸売・小売業

こちらの袋を初めて使用しましたが、厚手でとてもしっかりしています。今後もリピートしようと思います!

対象商品 : 63283695
2024-08-29
用途: 売れた酒を入れる
釜井商店自動車・二輪車・自転車関連業

質、値段共に
大変満足しています。また100枚から注文できるのがありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする