伊藤忠リーテイルリンク
LDPE巾着
ツルツルタイプの底マチ付き巾着袋。透明フィルムで各種包装に最適。
厚みのあるタイプで、雑貨を入れたり、収納袋としても活用できます。
材質
LDPE
幅(mm)
250
色
透明
高さ(mm)
330
マチ(mm)
40
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63283799
IRDB-1
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください