PIA
スモールローラー エコプロ
再生繊維の使用で、メーカー従来製品よりCO2排出量を16%削減
ローラーだから簡単作業で均一な塗装!溶剤塗料にも対応
下塗りから上塗りまでOK!
用途
防水塗装・厚膜塗装・上塗り・下塗り用
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
再生繊維
適合塗料
水性・各種溶剤
入数(本)
2
内容量
1パック(2本×1パック)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63266098
903-S513-54
4
¥
980
¥
790
¥
869
(税込)
6日以内出荷
63266107
903-S513-56
6
¥
1,080
¥
890
¥
979
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください