リケン
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)バンド付き
適合圧力範囲(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)
最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
仕様
バンド付き
材質
可鍛鋳鉄
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B2301
表面処理
溶融亜鉛メッキ
使用流体
静流水、蒸気、空気、ガス及び油
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63256849
GBT
6
1/8
¥870
¥
359
¥395
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63256858
GBT
15
1/2
¥540
¥
229
¥252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63256867
GBT
20
3/4
¥650
¥
279
¥307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63256876
GBT
25
1
¥1,030
¥
429
¥472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63256885
GBT
32
1・1/4
¥1,760
¥
739
¥813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63256894
GBT
40
1・1/2
¥2,170
¥
909
¥1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63256910
GBT
50
2
¥3,350
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材