曜日別特売

サイズ変換アダプタ

サイズ変換アダプタ - SMC

一つ上もしくは下のボディサイズの製品とモジュラ接続を可能にします。

用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.51MB)
注意
※・他の機器との接続面に配管ねじはありません。ご使用の際は、別途スペーサ(またはブラケット付スペーサ)が必要です。
※・ブラケット付きスペーサを用いて壁面に固定する場合には片側はスペーサをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63268155E410R-D410【AC】AC30-D・AC40-D
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
63268164E310R-D310【AC】AC20-D・AC30-D
1,050
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする