SMC
エンドプレート
モジュラ接続しない未使用の配管ポートを塞ぐことができます。
用途
モジュラタイプ用
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
カタログ(28.51MB)
注意
※・他の機器との接続面に配管ねじはありません。ご使用の際は、別途スペーサ(またはブラケット付スペーサ)が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63267735
E200E-D
200
【AC】AC20-D
¥
770
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267744
E300E-D
300
【AC】AC30-D
¥
770
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267760
E400E-D
400
【AC】AC40-D
¥
770
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください