クロスアダプタ

クロスアダプタ - SMC

上下、左右方向への接続が可能。

用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気単位Mpa保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.51MB)
注意
※・他の機器との接続面に配管ねじはありません。ご使用の際は、別途スペーサ(またはブラケット付スペーサ)が必要です。
※・ルブリケータの入り口側で使用する場合は、油が逆流することがありますので、ルブリケータと本製品の間にチェック弁を取り付けるなどして逆流を防止してください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
管接続口径
ねじの種類
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63267769Y44M-04E--D【ボディー】441/2Rc【AC】AC40-D
5,670
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267778Y44M-04E-A-D【ボディー】441/2Rc【AC】AC40-D
5,670
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267787Y44M-N04E--D【ボディー】441/2NPT【AC】AC40-D
5,670
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267796Y44M-N04E-A-D【ボディー】441/2NPT【AC】AC40-D
5,670
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267805Y44M-F04E--D【ボディー】441/2G【AC】AC40-D
5,670
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267814Y44M-F04E-A-D【ボディー】441/2G【AC】AC40-D
5,670
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267830Y24M-02B-D【ボディー】241/4Rc【AC】AC20-D
3,140
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267839Y24M-02B-A-D【ボディー】241/4Rc【AC】AC20-D
3,140
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267848Y24M-N02B-D【ボディー】241/4NPT【AC】AC20-D
3,140
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267857Y24M-N02B-A-D【ボディー】241/4NPT【AC】AC20-D
3,140
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267866Y24M-F02B-D【ボディー】241/4G【AC】AC20-D
3,140
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267875Y24M-F02B-A-D【ボディー】241/4G【AC】AC20-D
3,140
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267884Y34M-03E-D【ボディー】343/8Rc【AC】AC30-D
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267900Y34M-03E-A-D【ボディー】343/8Rc【AC】AC30-D
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267909Y34M-N03E-D【ボディー】343/8NPT【AC】AC30-D
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267918Y34M-N03E-A-D【ボディー】343/8NPT【AC】AC30-D
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267927Y34M-F03E-D【ボディー】343/8G【AC】AC30-D
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267936Y34M-F03E-A-D【ボディー】343/8G【AC】AC30-D
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267945Y24M-02E-D【ボディー】241/4Rc【AC】AC20-D
4,680
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267954Y24M-02E-A-D【ボディー】241/4Rc【AC】AC20-D
4,680
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267970Y24M-N02E-D【ボディー】241/4NPT【AC】AC20-D
4,680
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267979Y24M-N02E-A-D【ボディー】241/4NPT【AC】AC20-D
4,680
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267988Y24M-F02E-D【ボディー】241/4G【AC】AC20-D
4,680
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267997Y24M-F02E-A-D【ボディー】241/4G【AC】AC20-D
4,680
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
63268006Y34M-03B-D【ボディー】343/8Rc【AC】AC30-D
3,580
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
63268015Y34M-03B-A-D【ボディー】343/8Rc【AC】AC30-D
3,580
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
63268024Y34M-N03B-D【ボディー】343/8NPT【AC】AC30-D
3,580
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
63268040Y34M-N03B-A-D【ボディー】343/8NPT【AC】AC30-D
3,580
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
63268049Y34M-F03B-D【ボディー】343/8G【AC】AC30-D
3,580
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
63268058Y34M-F03B-A-D【ボディー】343/8G【AC】AC30-D
3,580
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
63268067Y44M-04B-D【ボディー】441/2Rc【AC】AC40-D
4,180
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63268076Y44M-04B-A-D【ボディー】441/2Rc【AC】AC40-D
4,180
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63268085Y44M-N04B--D【ボディー】441/2NPT【AC】AC40-D
4,180
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63268094Y44M-N04B-A-D【ボディー】441/2NPT【AC】AC40-D
4,180
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63268110Y44M-F04B--D【ボディー】441/2G【AC】AC40-D
4,180
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63268119Y44M-F04B-A-D【ボディー】441/2G【AC】AC40-D
4,180
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする