DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
溝入れタイプVR5
屋上・壁面などのひび割れ補修や目地加工に最適。
用途
V字の目地に。
厚さ(mm)
10
内径(Φmm)
M10
外径(Φmm)
90
チップ高さ(mm)
10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63240286
DUEV1001
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください