OS(オーエス)
掛図式スクリーン
アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。
使用しないときは手で巻き取るだけの小型・軽量な掛図式です。
拡散性の高いホワイト生地を使用しています。
用途
会議室、教室、大型集会所などに最適です。
仕様
スクリーンサイズ(mm):2757×2093
トラスコ品番
456-1261
材質
パイプ部:鋼材、生地部:PVC、キャップ部:PP
全長(mm)
2857
全高(mm)
2183
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63240076
SMH-123FN-WG
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません