規格M8X55X22図解NoMRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.23、MRS30HS-130 オプション8 セラムカノズル100部品_No.28、GX-1500J インジェクタ部品_No.53、BSM-630SLT-C2-2 オプション3 (ホース巻取機)部品_No.8、スプレーヤP-2型 ホース巻取装置部品_No.19、BSM-840SLT-C2S ワイパモータ部品_No.31、BSM-1040SLT-C2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.8、SSA-α1002ST トランスミッション分解-1部品_No.51、SSA-K500 クラッチケース部品_No.31、SSA-V600C-1 トランスミッション分解(1)部品_No.51、GSL305-H マキトリソウチ部品 6カクボルト M8X55X22_No.59、GKSL3301-K マキトリソウチ部品_No.59、MSV313B-M マキトリソウチ部品_No.59、BSM-1220SLT-C2 第1段ブーム部品_No.40、BSM-840SLT-BC2 希望付属品1部品_No.8など内容量1セット(5個)