部品名称ボルトSW(SUS)図解NoMB247VGT 付属品部品_No.38、MS410RC-2M 希望付属品部品_No.38、MS753MC-A-50HZ オプション部品_No.38、BSD-5010LT センタブーム部品_No.38、MS513R2TS-K-1アワジ ラジコンソウチ部品_No.38、MB247VL 付属品部品_No.38、MS410RCL-2K 付属品部品_No.38、MSA515R4C-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.38、MS415R4CF-125(8.5) エンジンクミタテ部品_No.38、BSM300 FRAME部品_No.38、BSD-5010LTP 動力噴霧機-2(増速機)部品_No.38、BSM-201-2JP CENTER BOOM部品_No.38、MS515R4CF(10) フゾクヒン部品_No.38、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) -A専用部品_No.38、MS615R8CGF-RV(11.5) フレーム部品_No.38、DB265SP 2G 本体部品_No.38など内容量1個