ネジ式Dカン

ネジ式Dカン - NBKネジ式Dカン - NBKネジ式Dカン - NBKネジ式Dカン - NBKネジ式Dカン - NBKネジ式Dカン - NBKネジ式Dカン - NBKネジ式Dカン - NBK
材質亜鉛合金 (ネジ:鉄)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63313935TYP502-G1袋(2.4cm×3cm)約W2.4×H3.3×厚み0.6
1,100
989
1,088(税込)
4日以内出荷
63313944TYP502-S1袋(2.4cm×3cm)約W2.4×H3.3×厚み0.6
1,100
989
1,088(税込)
当日出荷
63313960TYP1974-G1袋(2.3cm×2cm)約W2.3×H2.2×厚み0.6
1,100
989
1,088(税込)
翌々日出荷
63313969TYP1974-S1袋(2.3cm×2cm)約W2.3×H2.2×厚み0.6
1,100
989
1,088(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする