規格ヨビ6X1.2クロメート図解NoSSA-F610I 1991ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.37、SSA-α1001ST スロットル部品_No.7、MRS30-131 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.35、MRS60-301 ハンドル、ソウサブ部品_No.19、SSA-F615 クラッチ・スロットル部品_No.36、MRS60-300BSLT ハンドル、ソウサブ部品_No.11、SSA-M500DX 台車 ステアリング・スロットルレバー部品_No.23、MRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.32、SSA-α1000S スロットル部品_No.7、BSM-1365SLT-20HA オプション7 延長ノズル 1.8M部品_No.44、SSA-S600 2001ネン パーキングレバー・スロットルレバー部品_No.37、MRS60-300BST ハンドル、操作部部品_No.17、SSA-α1000ST スロットル部品_No.7、SSA-α610C スロットル部品_No.14、BSM-1040SLT-C2S オプション5 延長ノズル1.8M部品_No.57など内容量1セット(5個)