ヒラザガネ

ヒラザガネ - BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ - BIGM(丸山製作所)
規格6.1X17XT2.3図解NoBSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.9、BSM-1350 1550L-2シリーズ 調圧弁部品_No.57、BSM-1065SLT-20HA オプション 5 (ホース巻取機 H仕様)部品_No.8、G-5 535L 薬剤タンク,フレーム部品 ヒラザガネ_No.7、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第2段ブーム 4段ブームタイプ 2010年6月~部品_No.28、BSM-1050SLT-LE オプション1 (ホース巻取機)部品_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.9、BSM-1065SLT オプション1 (ホース巻取機)部品_No.10、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 4段ブームタイプ部品_No.53、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁16クラス 2011年4月~部品_No.66、G-5S 535J 薬剤タンク,フレーム部品 ヒラザガネ_No.7、G-5S 530J 薬剤タンク,フレーム部品 ヒラザガネ_No.15など内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66269203111604
オープン
225
248(税込)
7日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥350/税込¥385
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする