三愛
綿100%長袖ジャンパー
綿100%素材で火を使う現場でも安心です。
(夏用のサマーツイル使用しており、生地厚は薄めになっています)
混率(%)
綿100
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63412109
908
M
107
60
44
グレー
¥
5,800
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412118
908
L
112
63
46
グレー
¥
5,800
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412127
908
LL
117
66
48
グレー
¥
5,800
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412136
908
3L
123
69
50
グレー
¥
5,800
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412145
908
M
107
60
44
マリンブルー
¥
5,800
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412154
908
L
112
63
46
マリンブルー
¥
5,800
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412170
908
LL
117
66
48
マリンブルー
¥
5,800
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412179
908
3L
123
69
50
マリンブルー
¥
5,800
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください