エコ素材で静電製の高い長袖ブルゾン

エコ素材で静電製の高い長袖ブルゾン - 三愛エコ素材で静電製の高い長袖ブルゾン - 三愛エコ素材で静電製の高い長袖ブルゾン - 三愛エコ素材で静電製の高い長袖ブルゾン - 三愛

日本製の静電気帯電防止素材を使用。環境に配慮したエコ素材。選択収縮を軽減し小じわがつきにくい生地を採用。

混率(%)ポリエステル65/綿35機能静電気帯電防止内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63410867506ネイビーM1164863
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410876506ネイビーL1205065
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410885506ネイビーLL1245267
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410894506ネイビー3L1285469
8,700
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
63410910506シルバーグレーM1164863
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410919506シルバーグレーL1205065
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410928506シルバーグレーLL1245267
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410937506シルバーグレー3L1285469
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410946506ベージュM1164863
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410955506ベージュL1205065
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410964506ベージュLL1245267
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410980506ベージュ3L1285469
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410989506アースグリーンM1164863
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410998506アースグリーンL1205065
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411007506アースグリーンLL1245267
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411016506アースグリーン3L1285469
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする