三愛
タフ&イージーケア素材の長袖ブルゾン
静電気帯電防止素材を使用。タフでイージーケアが特徴。
混率(%)
ポリエステル65/綿35
機能
静電気帯電防止
内容量
1着
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63411750
3316
M
107
62
44
ネイビー
¥
6,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411759
3316
L
112
65
46
ネイビー
¥
6,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411768
3316
LL
117
68
48
ネイビー
¥
6,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411777
3316
3L
121
71
50
ネイビー
¥
6,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411786
3316
M
107
62
44
グレー
¥
6,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411795
3316
L
112
65
46
グレー
¥
6,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411804
3316
LL
117
68
48
グレー
¥
6,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411820
3316
3L
121
71
50
グレー
¥
6,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411829
3316
M
107
62
44
ベージュ
¥
6,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411838
3316
L
112
65
46
ベージュ
¥
6,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411847
3316
LL
117
68
48
ベージュ
¥
6,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411856
3316
3L
121
71
50
ベージュ
¥
6,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411865
3316
M
107
62
44
アースグリーン
¥
6,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411874
3316
L
112
65
46
アースグリーン
¥
6,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411890
3316
LL
117
68
48
アースグリーン
¥
6,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411899
3316
3L
121
71
50
アースグリーン
¥
6,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411908
3316
M
107
62
44
マリンブルー
¥
6,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411917
3316
L
112
65
46
マリンブルー
¥
6,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411926
3316
LL
117
68
48
マリンブルー
¥
6,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411935
3316
3L
121
71
50
マリンブルー
¥
6,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください