タフ&イージーケア素材のオープンカラーシャツ

タフ&イージーケア素材のオープンカラーシャツ - 三愛タフ&イージーケア素材のオープンカラーシャツ - 三愛タフ&イージーケア素材のオープンカラーシャツ - 三愛

日本製の静電気帯電防止素材を使用。クラシカルなデザインとタフでイージーケアが特徴。

種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル65/綿35機能静電気帯電防止内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63410465714ベージュM1054671
5,700
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410474714ベージュL1104873
5,700
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410490714ベージュLL1155075
5,700
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410499714ベージュ3L1215275
5,700
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410508714ブルーM1054671
5,700
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410517714ブルーL1104873
5,700
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410526714ブルーLL1155075
5,700
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410535714ブルー3L1215275
5,700
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410544714シルバーM1054671
5,700
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410560714シルバーL1104873
5,700
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410569714シルバーLL1155075
5,700
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410578714シルバー3L1215275
5,700
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする