KMモップ(大)

KMモップ(大) - ケーエム(KM)

KMモップはクリーンルームの床面の、特に乾拭き清掃に適したクリーンルーム用モップです。
大型のヘッドを備えたMC-03Lは広いエリアの清掃に便利です。
ヘッドの裏面に付いているゴムの突起がワイパーを床面にフィットさせることで、均一な拭取り清掃が可能です。

仕様●AC対応:オートクレーブ不可●ハンドル方式:固定●ハンドル長さ:153cm●ヘッド寸法:61cmx10cm材質(ハンドル)アルミニウム内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63409345MC-03L
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする