ケーエム(KM)
KMモップ(小)
KMモップはクリーンルームの床面の、特に乾拭き清掃に適したクリーンルーム用モップです。
ヘッドの裏面に付いているゴムの突起がワイパーを床面にフィットさせることで、均一な拭取り清掃が可能です。
仕様
●AC対応:オートクレーブ不可●ハンドル方式:テレスコープ式●ハンドル長さ:70cm~125cm●ヘッド寸法:34cmx11cm
材質(ハンドル)
アルミニウム
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63409336
MC-03S
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください