運搬台車

運搬台車 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)運搬台車 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

スチール製運搬台車の本体裏面に補強用プレートを取り付けた頑丈な台車です。
本体周囲に取り付けてあるゴムが衝突時の衝撃を緩和させます。
ハンドル下の足踏みバーを踏みながらハンドルを引くと、台車前方が持ち上がり、段差の乗り越えが楽になります。
緩衝スプリングキャスタはセンタースプリング方式で、全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少します。

用途
各種運搬に。
精密機器・部品の運搬に。
長さ(mm)700幅(mm)440高さ(mm)175タイプ折りたたみハンドル、自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)885キャスター径(Φmm)100内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63423528DSA-SA100W389-4370本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、プロテクションマット:ポリプロピレン、クッションゴム:ポリ塩ビニル樹脂
74,840
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63423537DSA-SA100UW389-4372本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン、プロテクションマット:ポリプロピレン、クッションゴム:ポリ塩化ビニル樹脂
81,560
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする