曜日別特売

KH型スタンド

KH型スタンド - 三鈴工機KH型スタンド - 三鈴工機
適合機種MS57C.MS57D.MS60B.MS76材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
ローラー幅(mm)
呼び高さ(mm)
適合ローラー幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63413834KH-2070465-7608ローラ幅200mm、上面700±45mm200700200
14,800
11,100
12,210(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63413850KH-2080465-7616ローラ幅200mm用ローラ上面800±45mm200800200
16,200
12,150
13,365(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63413859KH-3070465-7624ローラ幅300mm用ローラ上面700±45mm300700300
14,800
11,100
12,210(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63413868KH-3080465-7632ローラ幅300mm用ローラ上面800±45mm300800300
16,200
12,150
13,365(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63413877KH-4070465-7641ローラ幅400mm用ローラ上面700±45mm400700400
14,800
11,100
12,210(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63413886KH-4080465-7659ローラ幅400mm用ローラ上面800±45mm400800400
16,200
12,150
13,365(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63413895KH-5070465-7667ローラ幅500mm用ローラ上面700±45mm500700500
14,800
11,100
12,210(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63413904KH-5080465-7675ローラ幅500mm用ローラ上面800±45mm500800500
16,200
12,150
13,365(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする