曜日別特売

トラック昇降タラップ

トラック昇降タラップ - アルインコトラック昇降タラップ - アルインコトラック昇降タラップ - アルインコ

トラック運転手の飛び降り事故を防ぐタラップです。
手掛り枠が折りたためるので、少ないスペースで収納できます。
脚の伸縮により、傾斜した場所でも安定した昇降が可能です。

用途トラックの荷台への昇降用として。仕様●収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ:1914×588×200●設置高さ(mm)上フック使用:1388~1628●設置高さ(mm)下フック使用:989~1229トラスコ品番455-5511材質アルミ段数5段適合規格Aマーク、JISマーク、SGマーク収納寸法(mm)588×1914×200最大使用質量(kg)120認定取得仮設工業会内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63428297SP2838PJ
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,000/税込¥6,600
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする