SST
スチールローラーコンベヤ S6023型
高品質ベアリングにより、静音性に優れています。
コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
ピッチ(mm)
75
肉厚(mm)
2.3
材質(ローラー部)
機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
60.5
ローラー耐荷重(kg/本)
90
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ローラー幅(mm)
機長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63417928
S6023300710
462-5170
300
1000
¥
46,900
¥
41,038
¥
45,142
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417937
S6023300715
462-5188
300
1500
¥
69,400
¥
60,725
¥
66,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417946
S6023300720
462-5196
300
2000
¥
91,600
¥
80,150
¥
88,165
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417955
S6023400710
462-5200
400
1000
¥
53,000
¥
46,375
¥
51,013
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417964
S6023400715
462-5218
400
1500
¥
78,400
¥
68,600
¥
75,460
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417980
S6023400720
462-5226
400
2000
¥
103,600
¥
90,650
¥
99,715
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。