曜日別特売

スチール製ホイールコンベヤ(ホイール径25mm) KR-A0型 ピッチ50mm

スチール製ホイールコンベヤ(ホイール径25mm) KR-A0型 ピッチ50mm - SST

Φ25mmスチール製プレスホイールを使用しています。

用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50ホイール直径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)7.2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
機長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63415636KRA0P50X1200LL462-44161200
8,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415645KRA0P50X900L462-4432900
7,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする