ハンドパレットトラック式無人搬送車

ハンドパレットトラック式無人搬送車 - ビシャモンハンドパレットトラック式無人搬送車 - ビシャモンハンドパレットトラック式無人搬送車 - ビシャモンハンドパレットトラック式無人搬送車 - ビシャモン

直置きパレットを直接すくい上げ、無人搬送が可能です。
磁気テープを床面に貼るだけで自動走行が可能です。
手動走行へ切り替えにより電動車としても使用できます。
荷幅検出ロッドセンサーはオプションで対応します。

用途
パレット積みされた荷物などや重量物の運搬作業に。
長い距離の運搬、移動に。
各種工場、物流センター、倉庫等のパレットや機械等の重量物の運搬。
仕様●ステアリングホイール:ウレタン車輪●ロードホイール:ウレタン車輪●充電器:別置タイプ(オプション)●走行方式:バッテリー走行式(手動)前後進(自動)一方向●連続走行時間:約5時間材質本体:スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装、車輪:ウレタン、ハンドル部:樹脂電源(V)単相100V電源単相100V全高(mm)1196均等荷重(kg)1000フォーク幅W(mm)153バッテリー24V/30Ah/5Hr×2(シールド)充電時間約8時間制動方式電磁ブレーキ、回生ブレーキ昇降方式手動式内容量1台
注意
※車上渡しになります。
※重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。
※サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
全幅(mm)
フォーク長さ(mm)
フォーク最低高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63414620ABM10M161-36871712650107080
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:出荷時期未定
63414629ABM10-60M161-36881712650107080
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:出荷時期未定
63414638ABM10M-L65161-36841707650107065
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:出荷時期未定
63414647ABM10LL161-36891862685122080
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:出荷時期未定
63414656ABM10LL-L65161-36861857685122065
オープン
1,798,000
1,977,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする