COCORO
ショッピングカート Nancy(ナンシー) 保温 保冷 37L
保温保冷機能付きの大容量バッグ。背面にはA4ノートも入るポケット付き。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。スーパーのカートに掛けられるフック付き。
用途
ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ 折りたたみ 折り畳み コンパクト 31L 大容量 エコバッグ 保冷 保温 保冷バッグ クーラーバッグ おしゃれ お洒落 かわいい 可愛い マリンテイスト シンプル スタイリッシュ ファッショナブル 洗練 ヒッコリー ストライプ プレゼント ギフト 贈り物 母の日 誕生日 買い物 レジャー アウトドア
仕様
●カート高さ(cm):88●バッグサイズ(幅×奥行×高さ)(cm):32×19.5×50
材質
フレーム:スチール、バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:EVA樹脂
質量(kg)
1.7
容量(L)
31
耐荷重(kg)
20
内容量
1台
注意
※スーパーのカートの形状によっては掛けられない場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63433486
518335
ベージュ
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63433495
518342
ブラック
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63433477
518328
ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください