ニルフィスク
産業用ウェット&ドライ掃除機
微粉じんから液体の回収まであらゆるニーズに対応した産業用掃除機です。
2モーター切替機能付です。
フィルターシェイキング機能付です。
大型アクセサリーボックス搭載です。
トラスコ品番
453-3101
幅(mm)
630
高さ(mm)
1230
奥行(mm)
820
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1600
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
4.8
集塵容量(L)
40
電源コード(m)
9
騒音値(dB)
71
最大風量(m
3
/min)
4.8
吸水量(L)
40
最大真空圧(kPa)
16.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※パーツ類は別売となります。付属していません。使用環境に合わせて購入お願いします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63418944
S2 L40LC100V
¥530,000
¥
499,800
¥549,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
北海道地方
1
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません