トップ(エイト)
TR435UVYレール 2連(P-39)
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)
79
寸法(mm)
【芯々】39
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63409510
-
2000
アンバー
¥
4,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409519
-
3000
アンバー
¥
6,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409528
-
4000
アンバー
¥
9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409537
-
2000
シルバー
¥
4,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409546
-
3000
シルバー
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409555
-
4000
シルバー
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください