協和
モータープーリーKMPAシリーズ Φ318
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
その他、プーリ幅・周速・特殊仕様 等バリエーションあります。
用途
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。
材質
ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
プーリ径(mm)
318
プーリ幅(mm)
650
内容量
1台
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください。
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください。
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください。
※コンベヤの傾斜角は20度以下にてご使用ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
出力(kW)
速度(m/min)(50Hz)
速度(m/min)(60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63414936
KMP-A223-4C-318-650-50AAA
108-1311
2.2
49.7
59.9
¥
334,200
¥
315,875
¥
347,463
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63414945
KMP-A373-4C-318-650-50AAA
108-1317
3.7
52.1
62.7
¥
411,600
¥
389,025
¥
427,928
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。