曜日別特売

標準 モータープーリ 1.5kw Φ265 200V級

標準 モータープーリ 1.5kw Φ265 200V級 - 協和

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。

用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)265プーリ径(mm)265内容量1本
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
※コンベヤの傾斜角は20度以下にてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全17種類を絞り込む
プーリ幅(mm)
速度(50Hz)(m/min)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ローラー幅(mm)
プーリ幅(mm)
速度(m/min)(50Hz)
速度(m/min)(60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63415250KMP-A153-4C-265-500-34AAA334-955850050035.142.2
204,700
193,375
212,713(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415259KMP-A153-4C-265-550-34AAA334-799855055035.142.2
204,700
193,375
212,713(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415268KMP-A153-4C-265-600-34AAA334-804060060035.142.2
240,000
226,800
249,480(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415277KMP-A153-4C-265-600-43AAA334-800660060044.853.9
240,000
226,800
249,480(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415286KMP-A153-4C-265-650-34AAA334-801265065035.142.2
240,000
226,800
249,480(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415295KMP-A153-4C-265-550-28AAA334-802955055028.734.5
275,700
260,575
286,633(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415304KMP-A153-4C-265-550-42AAA334-803155055041.549.9
275,700
260,575
286,633(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415320KMP-A153-4C-265-550-59AAA334-802055055059.271.2
275,700
260,575
286,633(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415329KMP-A153-4C-265-550-67AAA334-955655055066.680.1
275,700
260,575
286,633(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429408KMP-A153-4C-265-600-28AAA334-804260060028.734.5
317,400
299,950
329,945(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429417KMP-A153-4C-265-600-42AAA334-805160060041.549.9
317,400
299,950
329,945(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429426KMP-A153-4C-265-600-59AAA334-807260060059.271.2
317,400
299,950
329,945(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429435KMP-A153-4C-265-600-67AAA334-955060060066.680.1
317,400
299,950
329,945(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429444KMP-A153-4C-265-650-28AAA334-955765065028.734.5
317,400
299,950
329,945(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429460KMP-A153-4C-265-650-42AAA334-804465065041.549.9
317,400
299,950
329,945(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429469KMP-A153-4C-265-650-59AAA334-799665065059.271.2
317,400
299,950
329,945(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429478KMP-A153-4C-265-650-67AAA334-798165065066.680.1
317,400
299,950
329,945(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする