曜日別特売

モータープーリーKMPAシリーズ Φ215

モータープーリーKMPAシリーズ Φ215 - 協和モータープーリーKMPAシリーズ Φ215 - 協和

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
その他、プーリ幅・周速・特殊仕様 等バリエーションあります。
強力モーターの安全設計です。

用途食品・精密機器・電気機器・プラスチック製品・金属製品・化学製品・衣料品・ゴム製品・製作物等の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミモーター出力(kW)1RoHS指令(10物質対応)対応速度(m/min)(50Hz)36速度(m/min)(60Hz)44内容量1台
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください。
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください。
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください。
※コンベヤの傾斜角は20度以下にてご使用ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63414884KMP-A103-4C-215-410-36AAA108-1307
112,100
105,875
116,463(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63414900KMP-A103-4C-215-430-36AAA108-1301
112,100
105,875
116,463(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする