曜日別特売

標準 モータープーリ 0.4kw Φ165 200V級

標準 モータープーリ 0.4kw Φ165 200V級 - 協和

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。

用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)0.4RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)165プーリ径(mm)165内容量1本
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
※コンベヤの傾斜角は20度以下にてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全45種類を絞り込む
プーリ幅(mm)
速度(50Hz)(m/min)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ローラー幅(mm)
プーリ幅(mm)
速度(m/min)(50Hz)
速度(m/min)(60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63414954KMP-A043-4C-165-330-9AAA333-53393303308.810.6
164,500
155,400
170,940(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63414970KMP-A043-4C-165-380-7.8AAA334-64223803807.79.2
193,600
182,875
201,163(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63414979KMP-A043-4C-165-380-9AAA333-69573803808.810.6
193,600
182,875
201,163(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63414988KMP-A043-4C-165-380-30AAA334-168538038030.136.3
117,100
110,600
121,660(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63414997KMP-A043-4C-165-430-7.8AAA334-01604304307.79.2
193,600
182,875
201,163(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415006KMP-A043-4C-165-430-9AAA334-48174304308.810.6
193,600
182,875
201,163(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415015KMP-A043-4C-165-430-30AAA334-489043043030.136.3
117,100
110,600
121,660(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415024KMP-A043-4C-165-480-7.8AAA334-01174804807.79.2
210,000
198,450
218,295(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415040KMP-A043-4C-165-480-9AAA334-48694804808.810.6
210,000
198,450
218,295(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415049KMP-A043-4C-165-480-30AAA334-644648048030.136.3
126,500
119,525
131,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415058KMP-A043-4C-165-530-7.8AAA334-64735305307.79.2
210,000
198,450
218,295(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415067KMP-A043-4C-165-530-9AAA334-64095305308.810.6
210,000
198,450
218,295(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415076KMP-A043-4C-165-530-30AAA334-168653053030.136.3
126,500
119,525
131,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415085KMP-A043-4C-165-580-7.8AAA333-37855805807.79.2
226,400
214,025
235,428(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415094KMP-A043-4C-165-580-9AAA334-48375805808.810.6
226,400
214,025
235,428(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415110KMP-A043-4C-165-580-20AAA333-535558058019.723.7
160,700
151,900
167,090(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415119KMP-A043-4C-165-580-23AAA334-329358058023.328
160,700
151,900
167,090(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415128KMP-A043-4C-165-580-30AAA333-852458058030.136.3
136,100
128,625
141,488(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415137KMP-A043-4C-165-580-36AAA333-538558058036.644.1
160,700
151,900
167,090(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415146KMP-A043-6C-165-380-5.2AAA333-85623803805.16.1
193,600
182,875
201,163(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415155KMP-A043-6C-165-430-5.2AAA333-37664304305.16.1
193,600
182,875
201,163(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415164KMP-A043-6C-165-480-5.2AAA334-48214804805.16.1
210,000
198,450
218,295(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415180KMP-A043-6C-165-530-5.2AAA333-69825305305.16.1
210,000
198,450
218,295(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415189KMP-A043-6C-165-550-5.2AAA334-64015505505.16.1
226,400
214,025
235,428(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415198KMP-A043-6C-165-550-15AAA333-533355055015.518.6
160,700
151,900
167,090(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428410KMP-A043-4C-165-480-20AAA333-378448048019.723.7
149,300
141,050
155,155(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428419KMP-A043-4C-165-480-23AAA333-854548048023.328
149,300
141,050
155,155(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428428KMP-A043-4C-165-480-36AAA334-797148048036.644.1
149,300
141,050
155,155(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428437KMP-A043-4C-165-480-42AAA334-486048048042.350.9
149,300
141,050
155,155(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428446KMP-A043-4C-165-530-20AAA333-537853053019.723.7
149,300
141,050
155,155(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428455KMP-A043-4C-165-530-23AAA334-329753053023.328
149,300
141,050
155,155(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428464KMP-A043-4C-165-530-36AAA334-490353053036.644.1
149,300
141,050
155,155(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428480KMP-A043-4C-165-530-42AAA333-855853053042.350.9
149,300
141,050
155,155(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428489KMP-A043-6C-165-480-15AAA334-643048048015.518.6
149,300
141,050
155,155(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63428498KMP-A043-6C-165-530-15AAA334-172153053015.518.6
149,300
141,050
155,155(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429216KMP-A043-4C-165-380-20AAA334-323138038019.723.7
137,900
130,375
143,413(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429225KMP-A043-4C-165-380-23AAA333-382638038023.328
137,900
130,375
143,413(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429234KMP-A043-4C-165-380-36AAA333-382138038036.644.1
137,900
130,375
143,413(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429250KMP-A043-4C-165-380-42AAA333-696238038042.350.9
137,900
130,375
143,413(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429259KMP-A043-4C-165-430-20AAA334-011843043019.723.7
137,900
130,375
143,413(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429268KMP-A043-4C-165-430-23AAA333-538643043023.328
137,900
130,375
143,413(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429277KMP-A043-4C-165-430-36AAA334-488443043036.644.1
137,900
130,375
143,413(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429286KMP-A043-4C-165-430-42AAA334-006343043042.350.9
137,900
130,375
143,413(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429295KMP-A043-6C-165-380-15AAA333-696338038015.518.6
137,900
130,375
143,413(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63429304KMP-A043-6C-165-430-15AAA334-164743043015.518.6
137,900
130,375
143,413(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする